Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1215x800mm,Holzplatte,4 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158237
158237
Artikel-Nr.:
     711-158237
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7666
EAN/GTIN:
     4250448503151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
Regalwagen
Schrankwagen
rollcart schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 850 mm
  • Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • 4 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1215 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Länge:
1385 mm
Breite:
850 mm
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Gitterwände
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Türtyp:
ohne Tür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 640,87*
€ 705,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,50*
€ 748,64*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,77*
€ 791,85*
Frei Haus
ab € 738,78*
€ 802,24*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 785,83*
€ 844,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,43*
€ 1.004,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,24*
€ 998,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,83*
€ 935,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
Aug 92
ab € 46,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,14*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,08*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.