Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 700kg,Ladefl. LxB 1160x760mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Bordwände (Vollwand),3 Wände abklappbar,RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158260
158260
Artikel-Nr.:
     711-158260
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-15122
EAN/GTIN:
     4250448503953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen
  • Traglast 700 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1160 x 760 mm
  • Ladehöhe 410 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar
  • Lenkkranz kugelgelagert
  • Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Sicherheitsgriff
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
700 kg
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
3 Wände abklappbar
Ladeflächenlänge:
1160 mm
Ladeflächenbreite:
760 mm
Ladehöhe:
410 mm
Material:
Stahl/Holz
Lenkung:
Lenkkranz kugelgelagert
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in
Sicherheitsgriff:
ja
Länge:
1400 mm
Breite:
840 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Griffe:
mit Sicherheitshandgriff
Gewicht:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, bordwand wagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,16*
€ 817,72*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,50*
€ 840,83*
€ 4,95*
ab € 822,96*
€ 902,96*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 828,27*
€ 995,03*
Lager 711
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.213,57*
€ 1.316,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,06*
€ 1.566,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,45*
€ 1.554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,79*
€ 1.505,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,10*
€ 1.474,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,57*
€ 1.444,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,50*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.