Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 700kg,Ladefl. LxB 1130x730mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Wände,Stirnseiten steck-/Längsseiten einhängbar,RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158265
158265
Artikel-Nr.:
     711-158265
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-45122
EAN/GTIN:
     4250448504059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 700 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1130 x 730 mm
  • Ladehöhe 410 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbauten: 4 Wände (Stahlrohr), Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
  • Lenkkranz kugelgelagert
  • Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Sicherheitsgriff
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
700 kg
Aufbauten:
4 Wände (Stahlrohr)
Aufbauten Funktion:
Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
Höhe Aufbauten:
750 mm
Ladeflächenlänge:
1130 mm
Ladeflächenbreite:
730 mm
Ladehöhe:
410 mm
Material:
Stahl/Holz
Lenkung:
Lenkkranz kugelgelagert
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in
Sicherheitsgriff:
ja
Länge:
1400 mm
Breite:
840 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Griffe:
mit Sicherheitshandgriff
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,04*
€ 921,12*
€ 4,95*
ab € 884,66*
€ 977,57*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 867,46*
€ 1.045,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,18*
€ 1.053,94*
Lager 711
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.253,08*
€ 1.366,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,56*
€ 1.626,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,92*
€ 1.599,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,41*
€ 1.533,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,90*
€ 1.511,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,08*
€ 1.491,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.