Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,Propangas 33kg Flasche,m. Kette,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158292
158292
Artikel-Nr.:
     711-158292
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9713
EAN/GTIN:
     4250448505278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
Flaschenkarre
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 1 x 33 kg Propangas Flasche
  • Höhe x Breite 1200 x 580 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 320 mm
  • mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschenkarre, Flaschenwagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschenwagen, Gasflaschen-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
1 x 33 kg Propangas
für Flaschendurchmesser:
320 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
250 mm
Karre Ausstattung:
Schaufel mit 3-seitiger Kante
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1200 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
530 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Griffe:
ja
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, propan kleinstflasche, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschen-Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 166,92*
€ 4,95*
ab € 141,01*
€ 169,01*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 152,47*
€ 181,53*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,01*
€ 196,45*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 201,45*
€ 237,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.