Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 50kg,Propangas 11kg Flasche,m. Kette,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158294
158294
Artikel-Nr.:
     711-158294
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9782
EAN/GTIN:
     4250448505261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
Flaschenkarre
Flaschenkarre
  • Traglast 50 kg
  • für 1 x 11 kg Propangas Flasche
  • Höhe x Breite 1000 x 500 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 300 mm
  • mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm

Suchbegriffe:
Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschenkarre, Flaschenwagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschenwagen, Gasflaschen-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
50 kg
Kapazität:
1 x 11 kg Propangas
für Flaschendurchmesser:
300 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Karre Ausstattung:
Schaufel mit 3-seitiger Kante
Sicherheitsgriff:
nein
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
560 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, propan kleinstflasche, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschen-Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 114,84*
€ 138,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 146,58*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 136,92*
€ 163,82*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,43*
€ 178,62*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 187,11*
€ 220,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.