Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,2x10l Flasche,m. Kette,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
158295
Artikel-Nr.:
     711-158295
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9797
EAN/GTIN:
     4250448505223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 2x10 l Flasche
  • Höhe x Breite 1050 x 530 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 140 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm

Suchbegriffe:
Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschenkarre, Flaschenwagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschenwagen, Gasflaschen-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
2x10 l
für Flaschendurchmesser:
140 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1050 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
370 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 2x10l, flaschenkarre, flaschenkarre 140 mm, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Flaschentransportwagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Gasflaschen-Wagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 149,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 162,61*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 136,29*
€ 164,40*
€ 4,95*
ab € 140,69*
€ 169,18*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,66*
€ 183,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.