Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 450x150mm,Tragholme,Stahl,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158319
158319
Artikel-Nr.:
     711-158319
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9503
EAN/GTIN:
     4250448505582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
Gerätekarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
  • mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Kistenkarre, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Gerätekarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Gerätekarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
Gummibelag auf Schaufel und Holmen
Treppenkufen:
nein
Karre Ausstattung:
einhängbare Tragholme
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
20.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Kistenkarre, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Rodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 289,82*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 260,02*
€ 312,14*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 277,63*
€ 360,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,58*
€ 369,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.