Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158354
158354
Artikel-Nr.:
     711-158354
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-5997ESD
EAN/GTIN:
     4250448506169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen ral5010
ESD-Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Plattform elektrisch leitfähig
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Plattformwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, ESD-Wagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
ja
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Rillenkugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1120 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz, elektrisch leitfähig beschichtet
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Magazinwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, ESD-Wagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,38*
€ 426,87*
€ 4,95*
ab € 414,58*
€ 473,24*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 438,74*
€ 498,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 422,74*
€ 516,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 525,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,62*
€ 583,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,68*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,13*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.