Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,Plattform elektrisch leitfähig,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158358
158358
Artikel-Nr.:
     711-158358
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6038ESD
EAN/GTIN:
     4250448506190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Plattform elektrisch leitfähig
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, ESD-Wagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
ja
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
800 mm
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, ESD-Wagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,82*
€ 506,17*
€ 4,95*
ab € 505,81*
€ 564,45*
Lager 711
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 515,11*
€ 572,65*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 508,38*
€ 611,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,00*
€ 619,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,26*
€ 669,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,97*
€ 652,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,11*
€ 612,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.