Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 300x225mm,Stahl,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158380
158380
Artikel-Nr.:
     711-158380
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9841ESD
EAN/GTIN:
     4250448506343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stapelkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, ESD-Sackkarre, ESD-Stapelkarre, ESD-Transportkarre, ESD-Paketkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
510 mm
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, ESD-Sackkarre, ESD-Stapelkarre, ESD-Transportkarre, ESD-Paketkarre, Rodel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,35*
€ 210,08*
€ 4,95*
ab € 194,07*
€ 235,74*
Lager 711
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 236,69*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 198,59*
€ 263,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,84*
€ 271,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.