Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Stehpult,HxBxT 1240x630x690mm,m. Böden,Klappdeckel,Korpus RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158386
158386
Artikel-Nr.:
     711-158386
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     09-5051
EAN/GTIN:
     4250448506053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Mobiles Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 630 x 690 mm
  • Konstruktion aus Stahl/Holz
  • Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel
  • Traglast 100 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • mit lackierter Bleistiftablage
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1240 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
690 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Klappdeckel
Tragkraft:
100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Material:
Stahl/Holz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Deckel:
mit lackierter Bleistiftablage
Gewicht:
43 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 460,45*
€ 540,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,84*
€ 551,87*
Frei Haus
ab € 556,97*
€ 639,34*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 513,27*
€ 654,93*
Lager 711
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 743,48*
€ 800,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,84*
€ 953,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,79*
€ 943,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,86*
€ 924,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,02*
€ 905,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.