Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Stehpult
>
ergonomisches Stehpult
>
Artikel
Mobiles Stehpult,HxBxT 1240x630x690mm,m. Schubladen,Klappdeckel,4 Schublade(n),Korpus RAL5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-158389
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
09-5053
EAN/GTIN:
4250448506077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Mobiles Stehpult
Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 630 x 690 mm
Konstruktion aus Stahl/Holz
Ausgestattet mit Schubladen, Klappdeckel
Traglast 100 kg
mit lackierter Bleistiftablage
4 Schublade(n)
Traglast je Schublade 35 kg
Unterbau Rollen
Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
Feststeller gemäß EN 1757-3
Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Werkstattpult
Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1240 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
690 mm
Pult Ausstattung:
Schubladen, Klappdeckel
Traglast:
100 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladentraglast:
35 kg
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Material:
Stahl/Holz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Auszugsführung:
kugelgelagert
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Deckel:
mit lackierter Bleistiftablage
Gewicht:
68 kg
... >
Schränke
>
Spezialschränke
>
Pultschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpultschrank
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Redner-Pult
,
Rednerpult
,
Steh-Pult
,
Stehpult
,
ergonomisches Stehpult
,
Rollpult
,
mobiles Pult
,
mobiles Werkstattpult
,
schubfachschrank fahrbar
,
mobiles pult
,
schubkastenschrank lichtblau
,
Pult
,
Schrankpult
,
Werkstattpult
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 753,74*
€ 813,78*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,75*
€ 847,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 918,10*
€ 976,10*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 875,55*
€ 995,83*
Lager 711
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 958,16*
€ 1.024,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,64*
€ 1.219,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,73*
€ 1.215,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,80*
€ 1.186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,40*
€ 1.164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,16*
€ 1.140,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen