Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech,f. Steckregal,HxT 300x400mm,Durchgehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158672
158672
158672
158672
Artikel-Nr.:
     711-158672
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212075090
EAN/GTIN:
     4026212075090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Trennblech
  • Für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 300 x 400 mm
  • Durchgehend

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Trennblech
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Zubehör Ausführung:
Durchgehend
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,05*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.