Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-158683 Herst.-Nr.: 4026212075106 EAN/GTIN: 4026212075106 |
| | |
|
| | |
| Trennblech- Für Steckregal
- Höhe x Tiefe 300 x 500 mm
- Durchgehend
Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Trennblech | für Regaltyp: | Steckregal | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Zubehör Ausführung: | Durchgehend | Gewicht: | 1.028 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, Steck-Regal, Steckregal, Durchgehender Fachteiler, Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, freistehender fachteiler meta, fachteiler für steckregal, steckregal tiefe 500mm, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,61* | € 9,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,81* | € 10,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,87* | € 10,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 10,97* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|