Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech,f. Steckregal,HxT 300x600mm,Durchgehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158752
158752
158752
158752
Artikel-Nr.:
     711-158752
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212075113
EAN/GTIN:
     4026212075113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Trennblech
  • Für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 300 x 600 mm
  • Durchgehend

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Trennblech
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Zubehör Ausführung:
Durchgehend
Gewicht:
1.217 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 11,25*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 11,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 12,11*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.