Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech,f. Steckregal,HxT 400x600mm,Durchgehend,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158876
158876
158876
158876
Artikel-Nr.:
     711-158876
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212075168
EAN/GTIN:
     4026212075168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Trennblech
  • Für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 400 x 600 mm
  • Durchgehend
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Trennblech
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Zubehör Ausführung:
Durchgehend
Gewicht:
1.716 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, Durchgehender Fachteiler, Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, freistehender fachteiler meta, fachteiler für steckregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,83*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 15,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,83*
€ 16,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 16,72*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.