Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel f. Leuchte,f. Packtisch,Kabel 2,5m,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159101
159101
Artikel-Nr.:
     711-159101
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73311400
EAN/GTIN:
     4030177053161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Verbindungskabel für Leuchte für Packtisch
  • Kabel 2,5 m lang
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Verbindungskabel für Leuchte
für Tischtyp:
Packtisch
Kabellänge:
2.5 m
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE27074917
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 31,09*
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 32,65*
Lager 711
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 96,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.