Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste,f. Packtisch,HxBxT 304x61x45mm,m. 4 Steckdosen,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159102
159102
Artikel-Nr.:
     711-159102
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73311600
EAN/GTIN:
     4030177055516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Steckdosenleiste für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 304 x 61 x 45 mm
  • Mit 4 Steckdosen
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Steckdose

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Steckdosenleiste
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
304 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
45 mm
Steckdosen Anzahl:
4 Stück
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE27074917
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
€ 7,90*
ab € 86,13*
€ 109,45*
€ 4,95*
ab € 97,41*
€ 123,75*
Lager 711
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 188,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.