Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achssatz,f. Packtisch,Ø 32mm,f. B 2000mm,1 Paar Kronen,4 Klemmringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159109
159109
Artikel-Nr.:
     711-159109
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73313300
EAN/GTIN:
     4030177058975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Achssatz
  • Geeignet für Packtisch
  • Durchmesser 32 mm
  • Für Tischbreite 2000 mm
  • Traglast 100 kg
  • Set bestehend aus: 1 Paar Kronen, 4 Klemmringen, 1 Achse und 2 Lagerschalen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Set bestehend aus:
1 Paar Kronen, 4 Klemmringe, 1 Achse, 2 Lagerschalen
Durchmesser:
32 mm
für Tischbreite:
2000 mm
Traglast:
100 kg
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Packpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 91,36*
€ 115,11*
€ 4,95*
ab € 105,71*
€ 131,49*
Lager 711
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 187,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.