Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 450-600x460x410-470mm,Fußkreuz Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159375
159375
Artikel-Nr.:
     711-159375
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C40AL
EAN/GTIN:
     4016849587561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Synchronmechanik
  • mit einstellbarer Gegenkraft
  • Muldensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitzbezug aus Kunstleder (88% PVC / 12% Polyester) in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 600 x 460 x 410 - 470 mm
  • Rücken Höhe 600 mm
  • Sitz hohe Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium
  • Mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 18,5 kg
  • 10 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf Verschleißteile

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, ESD-Sitzmöbel, ESD Stuhl, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Plus
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Kunstleder (88% PVC / 12% Polyester)
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung, Sitztiefe
Sitz Ausführung:
hohe Rückenlehne
Sitzhöhe:
450-600 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
410-470 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
nein
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Garantie:
10 Jahre
Garantie spezial:
2 Jahre // Verschleißteile
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, ESD-Sitzmöbel, ESD Stuhl, Pharmastuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 494,53*
€ 588,69*
Frei Haus
ab € 656,55*
€ 779,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,69*
€ 700,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,47*
€ 689,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.