Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder,Abgänge:3,Rohrgröße 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166808
166808
166808
166808
166808
Artikel-Nr.:
     711-166808
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     25-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
rohr eckverbinder
T-Verbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Abgänge: 3
  • Rohrdurchmesser 60,3 mm
  • Rohrgröße 2"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
T-Verbinder
schwenkbar:
nein
Abgänge Anzahl:
3 Stück
Rohrgröße:
2"
Durchmesser Rohr:
60.3 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
1.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 68,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 72,72*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 60,06*
€ 76,98*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 78,60*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,14*
€ 85,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,10*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,34*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,95*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,00*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,73*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,45*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,77*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,40*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,43*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.