Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder,Durchgänge:2,Rohrgröße 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166852
166852
166852
166852
166852
Artikel-Nr.:
     711-166852
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     45-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Kreuzverbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Durchgänge: 2
  • Rohrdurchmesser 60,3 mm
  • Rohrgröße 2"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Kreuzverbinder
schwenkbar:
nein
Durchgänge Anzahl:
2 Stück
Rohrgröße:
2"
Durchmesser Rohr:
60.3 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 48,19*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 37,21*
€ 50,29*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 37,76*
€ 50,86*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 50,87*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,56*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,10*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,34*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,95*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,00*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,73*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,45*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,77*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,40*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,43*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.