Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x695mm,3 Auszüge,4 Ebenen/Auszug,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
177642
177642
Artikel-Nr.:
     711-177642
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.792.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
materialschrank ral 7035
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Vertikalauszüge mit Breite 307 mm
  • Traglast je Auszug 200 kg
  • 4 Ebenen pro Auszug
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Vertikalschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank, Materialschrank, Vertikalauszug-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Vertikalauszüge, Böden
Vertikalauszüge Anzahl:
3 Stück
Breite Vertikalauszug:
307 mm
Ebenen pro Vertikalauszug:
4 Stück
Traglast Auszug:
200 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Auszugsführung:
auf Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
167 kg
Weitere Suchbegriffe: vertikalauszugschrank, lista vertikalauszugschrank, Vertikalschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank, Vertikalauszug-Schrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.928,34*
€ 3.206,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.133,56*
€ 3.366,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.183,12*
€ 3.408,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.185,55*
€ 3.424,08*
Lager 711
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.775,31*
€ 3.998,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.998,12*
€ 4.757,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.954,70*
€ 4.706,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.832,37*
€ 4.560,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.775,31*
€ 4.492,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.722.000
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.