Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Matte,ESD,HxLxB 10x1500x900mm,Zedlan,strukturiert,isolierend,rutschhemmend und lärmdämmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184160
184160
Artikel-Nr.:
     711-184160
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11034
EAN/GTIN:
     4260061890170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 10 x 1500 x 900 mm
  • Aus Zedlan mit strukturierter Oberfläche in grau
  • isolierend, rutschhemmend und lärmdämmend
  • Oberfläche antistatisch
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Matte
Material Lauffläche:
Zedlan
Oberfläche Bodenbelag:
strukturiert
Oberfläche Eigenschaft:
antistatisch
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Bodenbelag Funktion:
isolierend, rutschhemmend und lärmdämmend
elektrisch leitend:
ja
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, miltex antiermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 102,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 97,57*
€ 121,79*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 121,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,31*
€ 131,60*
€ 4,95*
ab € 148,78*
€ 181,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.