Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl,Sitz HxT 450-620x470mm,Fußkreuz schwarz,Rollen,Flexband blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-184247
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9573-9999-3277
EAN/GTIN:
4016849550435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Mit Synchronmechanik und Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
mit Gewichtsregulierung von 50 - 150 kg
Standardsitz mit wählbarem Polster
Stuhl mit Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
Sitzunterstützung durch Beckenstütze
Höhenverstellung durch Gasfeder
Sitz Höhe x Tiefe 450 - 620 x 470 mm
Rücken Höhe 570 mm
Sitz Flexband blau
Rückenlehne tailliert
Rückenlehne höhenverstellbar
Fußkreuz aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Gewicht 18 kg
Lieferumfang: ohne Polster
GS- und TÜV-geprüft
10 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Stuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik, Anti-Schock-Sicherung
Gegenkrafteinstellung:
Gewichtsregulierung 50 - 150 kg
Polsterung:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitz Ausführung:
Flexband blau
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
450-620 mm
Sitzbreite:
470 mm
Rückenform:
tailliert
Rückenhöhe:
570 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
nein
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Oberfläche Fußkreuz:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
keine
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
18 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Arbeits-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
Stuhlpolster
,
ergonomischer Bürostuhl
,
leanos laborstuhl blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl goal
,
Stuhl
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,47*
€ 374,21*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 374,22*
Lager 1498
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 326,37*
€ 374,24*
Lager 2478
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 327,51*
€ 375,84*
Lager 711
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 572,13*
€ 625,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,13*
€ 680,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für Arbeitsdrehstuhl NEON, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9589-217
ab € 61,16*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Kunstleder - pflegeleicht, bequem, flüssigkeitsresistent.
Bimos
9588-MG01
ab € 94,44*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, PU-Schaum - robust und reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-2000
ab € 94,84*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Stoff - atmungsaktiv und bequem.
Bimos
9588-6801
ab € 95,71*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Supertec - extrem abriebfest, unempfindlich, reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-SP11
ab € 118,42*
Zubehör
Wechselpolster Integralschaum blau f.Sitz u.Rückenlehne BIMOS
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 102,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen