Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster,f. Arbeitsdrehstuhl,Stoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184250
184250
Artikel-Nr.:
     711-184250
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9588-6801
EAN/GTIN:
     4016849511719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Stuhlpolster
stuhlpolster bimos
bimos basisstuhl
bimos Polster Neon
  • für Arbeitsdrehstuhl
  • aus Stoff in schwarz
  • atmungsaktiv
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Polsterelement, Polster, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Polsterung:
Sitz und Rücken
für Stuhltyp:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Material Bezug:
Stoff
Material Eigenschaft:
atmungsaktiv
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Polsterelement, Polster, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 112,95*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 98,03*
€ 114,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,10*
€ 114,95*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 115,40*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 197,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9588-MG01
ab € 94,14*
Ähnlich
Bimos
9588-SP11
ab € 119,70*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 102,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.