Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Polster,f. Arbeitsdrehstuhl,PU-Schaum,schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-184252
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9588-2000
EAN/GTIN:
4016849479897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
bimos Polster Neon
für Arbeitsdrehstuhl
aus PU-Schaum in schwarz
widerstandsfähig gegen scharfkantige und spitze Gegenstände
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Polsterelement, Polster, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl
Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Polsterung:
Sitz und Rücken
für Stuhltyp:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Material Bezug:
PU-Schaum
Material Eigenschaft:
widerstandsfähig gegen scharfkantige und spitze Gegenstände
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
... >
Sitzmöbel
>
Zubehör Sitzmöbel
>
Polster
Weitere Suchbegriffe:
Lederbank
,
Polstergarnitur
,
Sitzgarnitur
,
Sofa
,
Stuhlpolster
,
ergonomischer Bürostuhl
,
stuhlpolster bimos
,
bimos basisstuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Polsterelement
,
Polster
,
Arbeitsdrehstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Drehstuhl
,
Stuhl
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,55*
€ 111,13*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 111,15*
Lager 7
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 112,88*
Lager 103
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 112,96*
Lager 711
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 197,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,20* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Gleiter+Aufstiegshilfe o.Polsterelement grau 590-870mm P
Interstuhl Büromöbel
9561-9999-3278
ab € 350,19*
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen o.Polsterelement grau 450-620mm Permanentkontakt
Interstuhl Büromöbel
9563-9999-3278
ab € 296,83*
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen o.Polsterelement orange 450-620mm Permanentkontakt
Interstuhl Büromöbel
9563-9999-3279
ab € 295,49*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos
4016849479835
ab € 282,02*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos
4016849479828
ab € 320,07*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos
4016849479873
ab € 338,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen