Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Bodenbelag,Meterware,HxB 9x1200,max. L 18300mm,normal entflammbar,PVC,geriffelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184393
184393
184393
184393
Artikel-Nr.:
     711-184393
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010705C
EAN/GTIN:
     5060103530601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Sicherheits-Bodenbelag
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 9 x 1200 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 und DIN 54332
  • normal entflammbar
  • 1 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Anti-Rutschmatte

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
9 mm
Breite:
1200 mm
max. Länge:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Brandschutz:
normal entflammbar
Norm:
gemäß DIN 4102 und DIN 54332
Garantie:
1 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Anti-Rutschmatte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 55,27*
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 55,89*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 48,86*
€ 63,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,68*
€ 69,46*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 117,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 117,73*
€ 140,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 116,51*
€ 138,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 109,65*
€ 130,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 103,68*
€ 123,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 99,00*
€ 117,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 92,01*
€ 109,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 92,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.