Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 7x1500x850mm,Gummi,mit Würfeloptik-Oberfläche,gegen UV-Strahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184473
184473
184473
184473
Artikel-Nr.:
     711-184473
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WH030003
EAN/GTIN:
     5060087958354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag
Bodenbelag für Betrieb
Bodenmatte
Bodenschutzmatte
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7 x 1500 x 850 mm
  • Aus Gummi mit Würfeloptik-Oberfläche in rot
  • Beständig gegen UV-Strahlung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
Würfeloptik-Oberfläche
Farbe:
rot
Höhe:
7 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
850 mm
Stärke:
7 mm
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.