Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 7x1750x1150mm,Gummi,mit Würfeloptik-Oberfläche,gegen UV-Strahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184474
184474
184474
184474
Artikel-Nr.:
     711-184474
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WH030004
EAN/GTIN:
     5060087958361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7 x 1750 x 1150 mm
  • Aus Gummi mit Würfeloptik-Oberfläche in rot
  • Beständig gegen UV-Strahlung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
Würfeloptik-Oberfläche
Farbe:
rot
Höhe:
7 mm
Länge:
1750 mm
Breite:
1150 mm
Stärke:
7 mm
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten rot, fußbodenmatte, türmatten gummi, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.