Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxBxT 1100x1500x750mm,rechteckig,Kufengestell weiß,Vierkantrohr,Platte blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184913
184913
Artikel-Nr.:
     711-184913
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD150.13.06P
EAN/GTIN:
     3660141221152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1500 x 750 mm
  • Form rechteckig
  • Kufengestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in weiß
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor blau
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
blau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
54.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,14*
€ 535,13*
Lager 711
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 665,50*
€ 771,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,26*
€ 914,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,23*
€ 829,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.