Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter,HxB 320x320mm,Ablage(n) weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185014
185014
Artikel-Nr.:
     711-185014
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MTBDH.17
EAN/GTIN:
     3660141947717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dokumentenhalter
  • Höhe x Breite 320 x 320 mm
  • 1 Ablage(n) aus Kunststoff in weiß/pink
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Dokumentenhalter, Dokumentenablage, Papierablage, Wandablage, Briefablage

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
multiBox
Informationsausstattung:
Dokumentenhalter
Info-Ständertyp:
Dokumentenhalter
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Ablagen:
1 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Ablage:
Kunststoff
Farbe Ablage:
weiß/pink
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Dokumentenhalter, paperflow dokumentenhalter, dokumentenhalter, ablagekorb weiß, Dokumentenablage, Papierablage, Wandablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.