Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer,L 700mm,2x2 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,verzinkt,verschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185644
185644
Artikel-Nr.:
     711-185644
Herst.-Nr.:
     105900006
EAN/GTIN:
     4250366515687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer
  • Höhe x Länge x Tiefe 415 x 700 x 390 mm
  • 2 x 2 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel in M-Form mit 350 mm Radabstand
  • Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • zum Aufdübeln
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Bügelfahrradständer, Bügelparker, Bogenparker, Fahrradhalter, Radständer, Reihenständer, Standparker, Veloständer, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrradständer
Höhe:
415 mm
Länge:
700 mm
Tiefe:
390 mm
Reifenbreite:
55 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 2
Nutzung:
beidseitig
Einstellbügel Form:
M-Form
Radabstand:
350 mm
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Bügelfahrradständer, Fahrradhalter, Radständer, Reihenständer, Standparker, Veloständer, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 167,71*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 134,97*
€ 168,89*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 170,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,60*
€ 192,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.