Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer,L 1750mm,2x5 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,verzinkt,verschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185647
185647
Artikel-Nr.:
     711-185647
Herst.-Nr.:
     105900009
EAN/GTIN:
     4250366515717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer
  • Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 390 mm
  • 2 x 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel in M-Form mit 350 mm Radabstand
  • Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • zum Aufdübeln
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Bügelfahrradständer, Bügelparker, Bogenparker, Fahrradhalter, Radständer, Reihenständer, Standparker, Veloständer, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrradständer
Höhe:
415 mm
Länge:
1750 mm
Tiefe:
390 mm
Reifenbreite:
55 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 5
Nutzung:
beidseitig
Einstellbügel Form:
M-Form
Radabstand:
350 mm
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
31.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Bügelfahrradständer, Fahrradhalter, Radständer, Reihenständer, Standparker, Veloständer, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,14*
€ 367,53*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 305,06*
€ 370,11*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 315,87*
€ 392,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,51*
€ 423,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.