Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 180x400x280mm,13l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186973
186973
Artikel-Nr.:
     711-186973
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     K400/1 blau
EAN/GTIN:
     4053133004359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 400 x 280 mm
  • Inhalt 13 l
  • Auflast 100 kg
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
13 l
Höhe:
180 mm
Länge:
400 mm
Breite:
280 mm
Auflast:
100 kg
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter 13l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 29,19*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 38,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,59*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,07*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.