Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 135x590x380mm,18l,PP,grün,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
187127
187127
187127
Artikel-Nr.:
     711-187127
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     K400/05 grün
EAN/GTIN:
     4053133004267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 135 x 590 x 380 mm
  • Inhalt 18 l
  • Auflast 100 kg
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
18 l
Höhe:
135 mm
Länge:
590 mm
Breite:
380 mm
Auflast:
100 kg
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
grün
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: dreh-stapelbehälter grün, dreh stapelbehaelter, drehstapel- behälter 18l, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 14,21*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 14,28*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 14,39*
€ 7,95*
ab € 9,96*
€ 15,12*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,59*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,07*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.