Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Einlegewanne,f. Fachboden,f. Sicherheitsschrank,f. Schrank B 595mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200149
200149
Artikel-Nr.:
     711-200149
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2070-D
EAN/GTIN:
     4260139973095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
PE-Einsatz Chemikalienschrank
Sicherheitsschrank Einlegewanne
PE-Einlegewanne für Fachboden
  • für Sicherheitsschrank
  • für Schrankbreite 595 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Fachbodentyp:
Fachboden
für Schranktyp:
Sicherheitsschrank
für Schrankbreite:
595 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden für Tresor, Fachboden für Tresor, Tresor Fachboden, Tresoreinlegeboden, Tresorfachboden, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, pe-einsatz chemikalienschrank, Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,68*
€ 87,05*
Lager 711
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 87,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.