Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Gefahrstoffregal,B 1320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201383
201383
Artikel-Nr.:
     711-201383
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6817
EAN/GTIN:
     4052886117316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Gitterrostboden für Gefahrstoffregal
  • Breite 1320 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Auffangwanne, Fassauflagebock, Fassbock, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, GFK-Auffangwanne, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Gefahrstoff-Regal, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Wanne mit Fassauflageblock, Fassregale mit GFK-Wanne, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden
Breite:
1320 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Fasswanne, Gitterrost für Gefahrstoffstation, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrost-Lagerebene Brandschutzcontainer, Gitterrostregalboden, Regalboden für Gitterrostregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, cemo gitterrost, auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, Abfüllstation, Auffangwanne, Fassauflagebock, Fassbock, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, GFK-Auffangwanne, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Gefahrstoff-Regal, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Wanne mit Fassauflageblock, Fassregale mit GFK-Wanne, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,14*
€ 132,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 133,94*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 144,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,22*
€ 150,37*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 203,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.