Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,Lagerung passiv,HxBxT 2570x5075x2075mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201470
201470
201470
201470
201470
Artikel-Nr.:
     711-201470
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1104-A
EAN/GTIN:
     4260139973392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung im Freien (passiv)
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2570 x 5075 x 2075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 4980 x 1980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1300 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Lagerart:
passiv
Höhe außen:
2570 mm
Breite außen:
5075 mm
Tiefe außen:
2075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Breite innen:
4980 mm
Innentiefe:
1980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1300 l
Belüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.396,00*
€ 6.813,67*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.525,97*
€ 6.814,18*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.389,55*
€ 6.876,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.787,46*
€ 7.079,81*
Lager 711
88 Tage
17
Frei Haus
ab € 7.530,12*
€ 7.832,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.832,81*
€ 9.321,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.783,42*
€ 9.262,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.603,59*
€ 9.048,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.530,12*
€ 8.960,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.566,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,10*
Zubehör
Widex Selection
H61-9060-A
ab € 174,77*
Zubehör
Widex Selection
H61-9062-A
ab € 271,06*
Zubehör
Widex Selection
H61-9066-A
ab € 536,13*
Zubehör
Widex Selection
H61-9064-A
ab € 522,39*
Zubehör
Widex Selection
H61-9068-A
ab € 1.017,92*
Zubehör
Widex Selection
H61-9069-A
ab € 1.525,02*
Zubehör
Widex Selection
H61-9067-A
ab € 775,63*
Zubehör
Widex Selection
H61-2250-A
ab € 1.226,45*
Zubehör
Widex Selection
H61-2251-A
ab € 1.712,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 333,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 515,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 233,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.