Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 400x150mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202874
202874
202874
Artikel-Nr.:
     711-202874
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.020
EAN/GTIN:
     4035694002609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
  • Höhe x Breite 1110 x 620 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Material Griff:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1110 mm
Breite:
620 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Stahlrohrwagen, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Rodel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 98,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 102,25*
35 Tage
20
€ 4,95*
ab € 86,44*
€ 106,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 108,84*
Lager 711
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 115,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,075*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,30*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.