Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,Stahl,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202879
202879
202879
Artikel-Nr.:
     711-202879
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.015
EAN/GTIN:
     4035694002616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Luftbereiftes Rad
Kistenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1105 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Griffe:
ja
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftrad, Schubkarrenrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,78*
€ 98,87*
9 Tage
10
€ 4,79*
ab € 81,67*
€ 98,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,97*
€ 98,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 99,38*
Lager 711
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 177,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,40*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.