Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 250kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1080x630mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203186
203186
Artikel-Nr.:
     711-203186
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7730
EAN/GTIN:
     4250448502925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Beistellwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1080 x 630 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1250 x 1250 x 640 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1080 mm
Ladeflächenbreite:
630 mm
Länge Etagen:
630 mm
Breite Etagen:
630 mm
Höhe:
1250 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Länge:
1250 mm
Breite:
640 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
nein
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, beistellwagen gabriel, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 365,35*
€ 424,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,19*
€ 438,24*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 403,41*
€ 465,40*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 433,61*
€ 496,84*
Frei Haus
ab € 443,68*
€ 510,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,40*
€ 553,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,56*
€ 517,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
08-7720.
ab € 580,95*
Ähnlich
Roart Transportsysteme
08-7710 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 248,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.