Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,ohne Bügel,7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203272
203272
Artikel-Nr.:
     711-203272
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1285
EAN/GTIN:
     4250448503427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
plattenwagen rollcart
Plattenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Plattform aus MDF
  • Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenwagen, Plattenregal, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Spezialwagen, Glasplattenwagen, Glaswagen, Scheibentransportwagen, Holzplattenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Plattform:
MDF
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Aufbauten:
keine
Aufbauten Funktion:
7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: platten-transportwagen, Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenregal, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Spezialwagen, Glasplattenwagen, Glaswagen, Holzplattenwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,51*
€ 549,79*
€ 4,95*
ab € 531,20*
€ 609,86*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 507,13*
€ 650,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,34*
€ 659,34*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 714,57*
€ 806,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,12*
€ 959,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,12*
€ 949,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,62*
€ 917,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,00*
€ 891,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,57*
€ 850,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1293 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 24,38*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1294 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 26,35*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1295 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.