Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Bügel,HxB 300x1600mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203276
203276
203276
Artikel-Nr.:
     711-203276
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1293
EAN/GTIN:
     4250448503540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Aufsteckbügel für Tafelregal
Bügel für Tafelregal
Aufsteck-Bügel
  • Höhe x Breite 300 x 1600 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenwagen, Plattenregal, Plattenständer, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Glasplattenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Höhe:
300 mm
Breite:
1600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, aufsteckbügel für tafelregal, Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenwagen, Plattenregal, Plattenständer, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Glasplattenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 37,62*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 46,55*
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 46,68*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 51,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.