Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Bügel,HxB 600x1600mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203279
203279
203279
Artikel-Nr.:
     711-203279
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1294
EAN/GTIN:
     4250448503557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Aufsteckbügel für Tafelregal
Bügel für Tafelregal
Aufsteck-Bügel
  • Höhe x Breite 600 x 1600 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenwagen, Plattenregal, Plattenständer, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Glasplattenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Höhe:
600 mm
Breite:
1600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, aufsteckbügel für tafelregal, Handtransportwagen, Tafelregal, Plattenwagen, Plattenregal, Plattenständer, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Plattenlagerregal, Glasplattenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 24,79*
€ 4,95*
ab € 32,02*
€ 42,50*
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 50,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 59,04*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,80*
€ 59,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.