Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger,f. Werkstückwagen,Tragl. 10kg,Stahl verzinkt,LxØ 300x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203296
203296
Artikel-Nr.:
     711-203296
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.801
EAN/GTIN:
     4035694006409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
Dornträger für Werkstückwagen
  • Traglast 10 kg
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Länge x Durchmesser 300 x 10 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Dornträger
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Länge:
300 mm
Durchmesser:
10 mm
Traglast:
10 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.