Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 600mm,3 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203426
203426
203426
203426
203426
203426
203426
203426
203426
Artikel-Nr.:
     711-203426
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805034
EAN/GTIN:
     4009199805034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 600 x 520 x 305 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 600 x 730 mm
  • Aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 7 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
600 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Höhe:
600 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
880 mm
belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 219,33*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 221,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 238,04*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 238,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 217,74*
€ 262,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.