Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,Holme Fiberglas,Stufen Alu,5 Stufen incl. Podest,L 1,90m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203604
203604
203604
203604
203604
Artikel-Nr.:
     711-203604
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40433
EAN/GTIN:
     4003866404339
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Glasfaserleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.


Suchbegriffe:
Anlegeleiter, Bockleiter, Fiberglasleiter, Leiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Schachtleiter

Weitere Informationen:
Gewicht:
8.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenleiter 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Fiberglasleiter, Leiter, Stehleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Schachtleiter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,57*
€ 306,45*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,79*
€ 307,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,87*
€ 307,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 315,38*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 403,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.