Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,beidseitig,Holme Fiberglas,Breitsprossen Alu,2x5 Sprossen,L 1,62m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203608
203608
203608
203608
203608
Artikel-Nr.:
     711-203608
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41166
EAN/GTIN:
     4003866411665
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix B - Kst-Stufen-Stehleiter 2 x 5 Sprossen

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

  • Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
  • Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Robustes Stahlscharnier.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.


Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anlegeleiter, Bockleiter, Fiberglasleiter, Leiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Schachtleiter

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 5 sprossen zarges, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Fiberglasleiter, Leiter, Stehleiter, Fiberglas-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Schachtleiter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 387,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,93*
€ 388,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,99*
€ 397,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 403,86*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 442,40*
€ 505,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.