Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-203658 Herst.-Nr.: 810182 EAN/GTIN: 4009199810182 |
| | |
|
| | |
| Schiene für Regaleinhängeleiter- Länge x Durchmesser 3 m x 30 mm
- aus Leichtmetall, eloxiert
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial und Halter
Suchbegriffe: Alu-Leiter, Anlegeleiter, Leiter, Regalleiter, Rollregalleiter, Regal-Leiter, Einhängeleiter Weitere Informationen: | | Marke: | Krause | Steigtechnik: | Zubehör | für Leitertyp: | Regaleinhängeleiter | Durchmesser: | 30 mm | Länge: | 3 m | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | eloxiert | Lieferumfang: | ohne Befestigungsmaterial und Halter | Gewicht: | 1.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Leiter, Anlegeleiter, Leiter, Regalleiter, Rollregalleiter, Regal-Leiter, Einhängeleiter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 47,11* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,64* | € 51,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,05* | € 57,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,98* | € 57,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,83* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|